Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter Type: 8210i Serie: M100i Messing Uitvoering: Koud water KIWA Doorlaat: 15 mm Buitendraad (BSPP) 3/4" BSPP(G)x1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14802793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,00/ stukexcl. btw

€ 105,27incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
M100i
Type
8210i
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Cold water
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
15 mm
Aansluitmaat koppeling
1/2" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
2.5 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
3.1 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
16 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
25 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Brass
Materiaal binnenwerk
Kunststof met metalen delen
Goedkeuringen
KIWA
Maximum mediumtemperatuur kortstondig
30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
Maat
DN15
Aansluiting
Draad
B
100 mm
D
3/4"
H1
31 mm
H2
115 mm
L1
165 mm
Gewicht
1.6 kg