Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije schroefsleutel 12" lichte uitvoering, Al-Br

  • ERIKS:14759877
  • Fabrikant:8412783357530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,26/ stukexcl. btw

€ 266,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Light Adjustable Wrench
Lengte
300 mm
Max. sleutelwijdte
35 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
710 g
Materiaal
Aluminiumbrons
Lengte
12 in
Gewicht
710