Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verstelbare moersleutel, licht...
Verstelbare moersleutel, lichte uitvoering, Vonkvrij Serie, Aluminiumbrons
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
250
1
300
1
Max. sleutelwijdte [mm]
30
1
35
1
Uitvoering vonkarm
Ja
2
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verstelbare moersleutel, lichte uitvoering, Vonkvrij Serie, Aluminiumbrons
Product
Lengte [mm]
Max. sleutelwijdte [mm]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Max. sleutelwijdte [mm]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vonkvrije schroefsleutel 12" lichte uitvoering, Al-Br
300
35
Ja
€ 220,26
/
stuk
Vonkvrije schroefsleutel 10" lichte uitvoering, Al-Br
250
30
Ja
€ 172,96
/
stuk
Inloggen