Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije schroefsleutel 10" lichte uitvoering, Al-Br

  • ERIKS:14759875
  • Fabrikant:8412783357516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,96/ stukexcl. btw

€ 209,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Light Adjustable Wrench
Lengte
250 mm
Max. sleutelwijdte
30 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
460 g
Materiaal
Aluminiumbrons
Lengte
10 in
Gewicht
460