€ 478,40/ stukexcl. btw
€ 578,86incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 6331 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN150 - 6" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN6/10/16 en Class 150 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 56 mm |
Bediening | Knijphandgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F10 |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4408 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4006 |
Materiaal bediening | EN-JS1030 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |
DN | DN150 |
H | 273 mm |
L | 56 mm |
M | 265 mm |
Gewicht | 10.3 kg |
€ 478,40/ stukexcl. btw
€ 578,86incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 913,60/ stukexcl. btw
€ 1.105,46incl. btw
63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 717,50/ stukexcl. btw
€ 868,18incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026