Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6331 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN150 - 6"

  • ERIKS:13277505
  • Fabrikant:8716901214935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 478,40/ stukexcl. btw

€ 578,86incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6331
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN150 - 6"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4006
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
DN
DN150
H
273 mm
L
56 mm
M
265 mm
Gewicht
10.3 kg
Alternatieven

€ 717,50/ stukexcl. btw

€ 868,18incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026