Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN400

  • ERIKS:12726078
  • Fabrikant:8716901143594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® nodulair gietijzeren vlinderklep, monoflens type met centrische klep

Toepassingsgebied
  • Maritieme systemen.
  • Machinekamer systemen.
  • Ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium bronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter tot 6bar.
Bijzonderheden
  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur, inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve".
  • Lange bouwlengte volgens EN 558, serie 16.
  • Ook leverbaar met stalen of aluminium bronzen huis.
  • Voorzien van ISO 5211 “Direct Mount” top-flens.
Opslaan in lijst

€ 3.602,40/ stukexcl. btw

€ 4.358,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
6130
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN400
Aansluiting
Monoflens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 16
Inbouwlengte
140 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F12
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4122
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN400
A
585 mm
H
350 mm
L
140 mm
Gewicht
96.5 kg