Eriks
ECON®

Vlinderklep Type: 6130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Vrij aseinde Monoflens

Econ® nodulair gietijzeren vlinderklep, monoflens type met centrische klep

Toepassingsgebied
  • Maritieme systemen.
  • Machinekamer systemen.
  • Ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium bronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter tot 6bar.
Bijzonderheden
  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur, inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve".
  • Lange bouwlengte volgens EN 558, serie 16.
  • Ook leverbaar met stalen of aluminium bronzen huis.
  • Voorzien van ISO 5211 “Direct Mount” top-flens.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 8
  • 8
8 of Vlinderklep Type: 6130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Vrij aseinde Monoflens
ProductNom. binnendiameterDruktrap artikelDruktrap flensBeschikbaarPrijsexcl. btw