Eriks
ECON®

ECON® Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R63 Meetbereik: van-250 tot 0 mbar IP54 Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:13497628
  • Fabrikant:8716901153234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 166,60/ stukexcl. btw

€ 201,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
783
EN-norm
EN 837-3
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van -250 tot 0
Drukeenheid
mbar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Type aansluiting
Centrisch
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Overdrukveilig
10 x volle schaal
Vacuümveilig
10 x volle schaal
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R63
G
1/4"
b
43 mm
c
13 mm
D
63 mm
h
62 mm
SW
14 mm
Gewicht
0.2 kg