| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 250 mbar IP54 Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct | 100 | van 0 tot 250 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R63 Meetbereik: van 0 tot 60 mbar IP54 Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van 0 tot 60 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R63 Meetbereik: van-250 tot 0 mbar IP54 Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van -250 tot 0 | mbar | | € 166,60/stuk |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R63 Meetbereik: van 0 tot 160 mbar IP54 Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van 0 tot 160 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R63 Meetbereik: van 0 tot 250 mbar IP54 Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van 0 tot 250 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 400 mbar IP54 Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct | 100 | van 0 tot 400 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R100 Meetbereik: van-100 tot 0 mbar IP54 Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct | 100 | van -100 tot 0 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R63 Meetbereik: van 0 tot 400 mbar IP54 Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van 0 tot 400 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R63 Meetbereik: van 0 tot 100 mbar IP54 Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van 0 tot 100 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R100 Meetbereik: van-250 tot 0 mbar IP54 Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct | 100 | van -250 tot 0 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 160 mbar IP54 Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct | 100 | van 0 tot 160 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 40 mbar IP54 Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct | 100 | van 0 tot 40 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 100 mbar IP54 Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct | 100 | van 0 tot 100 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R100 Meetbereik: van-160 tot 0 mbar IP54 Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct | 100 | van -160 tot 0 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 25 mbar IP54 Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct | 100 | van 0 tot 25 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R63 Meetbereik: van-100 tot 0 mbar IP54 Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van -100 tot 0 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R63 Meetbereik: van-160 tot 0 mbar IP54 Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van -160 tot 0 | mbar | | Log in om de prijs te bekijken |
| Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R63 Meetbereik: van-400 tot 0 mbar IP54 Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van -400 tot 0 | mbar | | € 139,40/stuk |