Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 783 |
EN-norm | EN 837-3 |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van 0 tot 400 |
Drukeenheid | mbar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Type aansluiting | Centrisch |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Overdrukveilig | 10 x volle schaal |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R63 |
G | 1/4" |
b | 43 mm |
c | 13 mm |
D | 63 mm |
h | 62 mm |
SW | 14 mm |
Gewicht | 0.2 kg |