Eriks
ECON®

ECON® Membraantrommelmanometer Type: 783 Roestvaststaal 304/Glas R100 Meetbereik: van-250 tot 0 mbar IP54 Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:14813575
  • Fabrikant:8716901151995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
783
EN-norm
EN 837-3
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van -250 tot 0
Drukeenheid
mbar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Type aansluiting
Excentrisch
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Overdrukveilig
10 x volle schaal
Vacuümveilig
10 x volle schaal
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R100
G
1/2"
b
49.5 mm
c
20 mm
D
101 mm
f
30 mm
h
83 mm
SW
22 mm
Gewicht
0.55 kg