€ 114,33/ stukexcl. btw
€ 138,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 29/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 383 |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van 0 tot 400 |
Drukeenheid | mbar |
Secundaire schaalindeling | 0 - 4000 |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | mmwk (mm waterkolom) |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal kast | Staal |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Kunststof |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Overdrukveilig | 10 x volle schaal |
Max. overdruk | 4000 mbar |
Beschermingsklasse | IP32 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R63 |
G | 1/4" |
a | 9.5 mm |
b | 40 mm |
D | 63 mm |
SW | 14 mm |
Gewicht | 0.2 kg |