



| Product | Diameter kast [mm] | Meetbereik | Drukeenheid | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Membraantrommelmanometer Type: 383 Staal/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 100 mbar/0 - 1000 mmwk (mm waterkolom) IP32 Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van 0 tot 100 | mbar | € 114,33/stuk | |
| Membraantrommelmanometer Type: 383 Staal/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 250 mbar/0 - 2500 mmwk (mm waterkolom) IP32 Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van 0 tot 250 | mbar | € 114,33/stuk | |
| Membraantrommelmanometer Type: 383 Staal/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 60 mbar/0 - 600 mmwk (mm waterkolom) IP32 Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van 0 tot 60 | mbar | € 114,33/stuk | |
| Membraantrommelmanometer Type: 383 Staal/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 160 mbar/0 - 1600 mmwk (mm waterkolom) IP32 Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van 0 tot 160 | mbar | € 114,33/stuk | |
| Membraantrommelmanometer Type: 383 Staal/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 400 mbar/0 - 4000 mmwk (mm waterkolom) IP32 Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van 0 tot 400 | mbar | € 114,33/stuk | |
| Membraantrommelmanometer Type: 383 Staal/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 40 mbar/0 - 400 mmwk (mm waterkolom) IP32 Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct | 63 | van 0 tot 40 | mbar | € 114,33/stuk |