Eriks
ECON®

ECON® Membraantrommelmanometer Type: 383 Staal/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 250 mbar/0 - 2500 mmwk (mm waterkolom) IP32 Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11811145
  • Fabrikant:8716901021182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,33/ stukexcl. btw

€ 138,34incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
383
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 250
Drukeenheid
mbar
Secundaire schaalindeling
0 - 2500
Drukeenheid secundaire schaalindeling
mmwk (mm waterkolom)
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Staal
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Overdrukveilig
10 x volle schaal
Max. overdruk
2500 mbar
Beschermingsklasse
IP32
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R63
G
1/4"
a
9.5 mm
b
40 mm
D
63 mm
SW
14 mm
Gewicht
0.2 kg