Eriks
ECON®

ECON® Membraantrommelmanometer Type: 1481 Roestvaststaal RVS 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 160 mbar IP54 Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:10059951
  • Fabrikant:8716901000019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1481
EN-norm
EN 837-3
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 160
Drukeenheid
mbar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
AISI 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Alternatieven

€ 162,78/ stukexcl. btw

€ 196,96incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026