



| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Membraantrommelmanometer Type: 1481 Roestvaststaal RVS 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 60 mbar IP54 Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Direct | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Membraantrommelmanometer Type: 1481 Roestvaststaal RVS 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 160 mbar IP54 Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Direct | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Membraantrommelmanometer Type: 1481 Roestvaststaal RVS 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 100 mbar IP54 Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Direct | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Membraantrommelmanometer Type: 1481 Roestvaststaal RVS 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 400 mbar IP54 Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Direct | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Membraantrommelmanometer Type: 1481 Roestvaststaal RVS 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 250 mbar IP54 Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Direct | Dit product wordt niet meer aangeboden |