Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14288110
  • Fabrikant:8716901130310
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Samengebouwde elektrisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 7752ISO) en Econ® elektrische aandrijving (type: 7907).

De elektrisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100 ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 557,18/ stukexcl. btw

€ 674,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7752EE
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
70 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA40
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V DC/95-245V AC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Aluminium
DN
3/4" (20)
d
20 mm
L
70 mm
H
173.3 mm
Gewicht
1.8 kg