Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 544,85 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.042,95 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 943,50 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) 3/4" (20) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 557,18 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) 2" (50) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 942,65 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) 3/4" (20) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 955,40 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) 2" (50) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.105,00 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA80 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) 2.1/2" (65) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.575,90 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) 3/8" (10) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 544,85 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) 3/8" (10) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 943,50 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 990,25 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA80 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) 2.1/2" (65) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.456,90 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ISO 228-1 1000 PSI WOG Niet beschikbaar in de webshop Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA150 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3" (80) 3" (80) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.756,10 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 544,00 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) 1/2" (15) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 549,10 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.005,55 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 558,88 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) 1/2" (15) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 946,90 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA150 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3" (80) 3" (80) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.908,25 / stuk