€ 1.778,20/ stukexcl. btw
€ 2.151,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/07/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7752EE |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 3" (80) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ASME B1.20.1 |
Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 173 mm |
Aandrijving | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA150 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 230V AC |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Aluminium |
DN | 3" (80) |
d | 76 mm |
L | 173 mm |
H | 380 mm |
Gewicht | 25.7 kg |