Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2" (50) 2" (50) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 1.105,00 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25) 1" (25) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 980,05 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/8" (10) 3/8" (10) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 943,50 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 1.005,55 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA80 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65) 2.1/2" (65) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 1.470,50 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 558,88 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA150 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3" (80) 3" (80) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 1.778,20 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15) 1/2" (15) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 544,85 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 1.048,90 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA80 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65) 2.1/2" (65) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 1.589,50 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20) 3/4" (20) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 955,40 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/4" (8) 1/4" (8) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 943,50 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20) 3/4" (20) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 557,18 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15) 1/2" (15) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 943,50 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 884,00 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2" (50) 2" (50) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 942,65 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/8" (10) 3/8" (10) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 544,85 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25) 1" (25) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 532,95 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/4" (8) 1/4" (8) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 544,85 / stuk Kogelkraan Type: 7752EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA150 24V AC/DC 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3" (80) 3" (80) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG € 1.931,20 / stuk