Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907 Model: ELA40 Open-Dicht IP67 Lengte aansluitkabel: 1.2m F03/F04/F05 11mm-9mm 24V DC/85-265V AC

  • ERIKS:12494890
  • Fabrikant:8716901174383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 487,90/ stukexcl. btw

€ 590,36incl. btw

241 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA40
Type
7907
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA40
Aansluitspanning
24V DC/85-265V AC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Montageflens 3
F05
Afmetingen vierkant
11 mm
Diepte vierkant
14 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
30 Nm
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Type regeling
Open-Dicht
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Ja
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Lengte aansluitkabel
1.2 m
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
80 °C
A
62.3 mm
B
27.5 mm
C
124.3 mm
F
72.3 mm
G
44.3 mm
Gewicht
1.2 kg