Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
About Eriks
Customer service
BE - Nederlands
Home
Elektrische aandrijving Serie:...
Elektrische aandrijving Serie: ELA40 Type: 7907
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Model
ELA40
1
Aansluitspanning
24V DC/85-265V AC
1
Moment [Nm]
30
1
Type regeling
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Elektrische aandrijving Serie: ELA40 Type: 7907
Product
Model
Aansluitspanning
Montageflens
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Model
Aansluitspanning
Montageflens
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Elektrische aandrijving Type: 7907 Model: ELA40 Open-Dicht IP67 Lengte aansluitkabel: 1.2m F03/F04/F05 11mm-9mm 24V DC/85-265V AC
ELA40
24V DC/85-265V AC
F03
€ 581,50
/
stuk
Inloggen