€ 196,78/ stukexcl. btw
€ 238,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 29/07/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 12572 |
Norm | DIN 11851 |
Vorm | Eindkap met ketting |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS304 |
Oppervlaktebescherming | Gepolijst |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Materiaal afdichting | NBR |
Goedkeuringen | EC1935 |