Eriks
ECON®

Eindkap met ketting Type: 12572 Roestvaststaal (RVS)/SS304 EC1935 Binnendraad (BSPP) DIN 11851

Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Blindwartel

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404) , gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851 & DIN11864

Opties
  • Zonder knop (type: 12446).
  • Met knop (type: 12448).
  • Blindpuntstuk (type: 12438) massief en (type: 12571) geperst.
  • Blinddraadstuk (type: 12428).
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
5 of Eindkap met ketting Type: 12572 Roestvaststaal (RVS)/SS304 EC1935 Binnendraad (BSPP) DIN 11851
ProductNom. binnendiameterBeschikbaarPrijsexcl. btw