Eriks
ECON®

ECON® Eindkap met ketting Type: 12572 Roestvaststaal (RVS)/SS304/EPDM EC1935 Binnendraad (BSPP) DIN 11851 DN20

  • ERIKS:12695330
  • Fabrikant:8716901100719
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Blindwartel

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404) , gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851 & DIN11864

Opties
  • Zonder knop (type: 12446).
  • Met knop (type: 12448).
  • Blindpuntstuk (type: 12438) massief en (type: 12571) geperst.
  • Blinddraadstuk (type: 12428).
Opslaan in lijst

€ 17,20/ stukexcl. btw

€ 20,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12572
Norm
DIN 11851
Vorm
Eindkap met ketting
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS304
Oppervlaktebescherming
Gepolijst
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Materiaal afdichting
EPDM
Goedkeuringen
EC1935