€ 15,60/ stukexcl. btw
€ 18,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 12572 |
Norm | DIN 11851 |
Vorm | Eindkap met ketting |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS304 |
Oppervlaktebescherming | Gepolijst |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Goedkeuringen | EC1935 |