Eriks
ECON®

ECON® Blindwartel Type: 12438 Roestvaststaal (RVS)/SS316L Binnendraad (BSPP) DIN 11851 DN40

  • ERIKS:12682404
  • Fabrikant:8716901091239
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Blind puntstuk

Materiaal:
RVS 316L (massief)

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluiting:
DIN11851

Opties:
  • Diverse materialen afdichtingen type: 12445.
  • Blindpuntstuk type: 12571 (geperst).
  • Blinddraadstuk type: 12428.
  • Blindwartel type: 12446, 12448 en 12572.
Opslaan in lijst

€ 13,01/ stukexcl. btw

€ 15,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12438
Norm
DIN 11851
Vorm
Blindwartel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Oppervlaktebescherming
Gepolijst
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)