Blindwartel Type: 12438 Roestvaststaal (RVS)/SS316L Binnendraad (BSPP) DIN 11851
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.
Product:Blind puntstuk
Materiaal:RVS 316L (massief)
Afwerking: < 0,8Mµ
Geschikt voor:Koppeling volgens DIN 11851
Aansluiting:DIN11851
Opties:- Diverse materialen afdichtingen type: 12445.
- Blindpuntstuk type: 12571 (geperst).
- Blinddraadstuk type: 12428.
- Blindwartel type: 12446, 12448 en 12572.