Eriks
ECON®

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:12533599
  • Fabrikant:8716901086020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Samengebouwde pneumatisch bediende 3-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® kogelkraan (type: 7760) en Econ® enkelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7901).

De pneumatisch bediende 3-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 599,25/ stukexcl. btw

€ 725,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7760ES
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Inbouwlengte
124 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Typecodering aandrijving
SR80
Merk Aandrijving
ECON
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Kogelboring
L-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
RPTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Aluminium
DN
1.1/4" (32)
d
25 mm
L
124 mm
H
200 mm
Gewicht
6.7 kg