3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) 3/4" (20) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 379,53 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR200 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) 2" (50) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 918,00 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 701,68 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) 3/4" (20) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 379,53 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 524,03 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) 3/8" (10) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 345,53 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 345,53 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) 1/2" (15) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 350,63 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 599,25 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 599,25 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) 3/8" (10) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 345,53 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 345,53 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 701,68 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR200 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) 2" (50) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 905,25 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) 1/2" (15) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 350,63 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 524,03 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG Niet beschikbaar in de webshop 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 525,00 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760ES Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG Niet beschikbaar in de webshop