€ 345,53/ stukexcl. btw
€ 418,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7760ES |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 1/4" (8) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
Inbouwlengte | 79 mm |
Aandrijving | Pneumatisch bediend |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Typecodering aandrijving | SR40 |
Merk Aandrijving | ECON |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Kogelboring | L-boring |
Hoekverdraaiing | 90 ° |
Doorlaat | Gereduceerde doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | RPTFE |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Aluminium |
DN | 1/4" (8) |
d | 11 mm |
L | 79 mm |
H | 157 mm |
Gewicht | 3.2 kg |