Eriks
ECON®

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12576589
  • Fabrikant:8716901085856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Samengebouwde elektrisch bediende 3-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® kogelkraan (type: 7760) en Econ® elektrische aandrijving (type: 7907).

De elektrisch bediende 3-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100 ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 604,35/ stukexcl. btw

€ 731,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7760EE
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Inbouwlengte
79 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA40
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V DC
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Kogelboring
T-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
RPTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Aluminium
DN
3/8" (10)
d
11 mm
L
79 mm
H
166 mm
Gewicht
2 kg