3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 787,10 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) 3/4" (20) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 644,73 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) 3/8" (10) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 604,35 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 712,30 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 604,35 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) 3/8" (10) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 604,35 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 712,30 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 604,35 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA60 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.178,10 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 604,35 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 604,35 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 787,10 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) 3/8" (10) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 604,35 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA60 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.178,10 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) 1/2" (15) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 616,25 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) 3/4" (20) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 644,73 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 712,30 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA60 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.243,55 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA60 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) 2" (50) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.321,75 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) 3/4" (20) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 644,73 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 712,30 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 787,10 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA60 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) 2" (50) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.311,55 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) 3/4" (20) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 644,73 / stuk 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA60 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ISO 228-1 1000 PSI WOG € 1.243,55 / stuk