670,40 €/ stukexcl. btw
811,18 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 10.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7760EE |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
Inbouwlengte | 108 mm |
Aandrijving | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA40 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 24V DC |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Kogelboring | T-boring |
Hoekverdraaiing | 90 ° |
Doorlaat | Gereduceerde doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | RPTFE |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Aluminium |
DN | 1" (25) |
d | 20 mm |
L | 108 mm |
H | 184 mm |
Gewicht | 3.1 kg |