€ 1.178,10/ stukexcl. btw
€ 1.425,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7760EE |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
Inbouwlengte | 135 mm |
Aandrijving | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA60 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 230V AC |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Kogelboring | L-boring |
Hoekverdraaiing | 90 ° |
Doorlaat | Gereduceerde doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | RPTFE |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Aluminium |
DN | 1.1/2" (40) |
d | 32 mm |
L | 135 mm |
H | 206 mm |
Gewicht | 7.2 kg |