Eriks
E-COLL

E-COLL Universeel vet I patroon 400g licht

  • ERIKS:23897792
  • Fabrikant:4317784348911
Image 1
Universeel vet, blank

Uitvoering: de speciale longlife materiaalcombinaties zijn lithium verzeept. Temperatuurbestendig van -30 °C tot +130 °C (kortstondig tot +140 °C), het druppelpunt ligt boven de 180 °C. Consistentie-indeling volgens DIN 51818: NLGI klasse 2. Mogelijke benaming volgens DIN 51502: K2K-30.

Toepassing: universeel vet voor de smering van rol- en glijlagers, ook in het gemengd wrijvingsgebied, bij alle voor vetsmering toegestane glijsnelheden. Vermindering van wrijving en slijtage ook bij hoge belastingen. Bescherming tegen roest en instandhouding van de smeerwerking ook in aanwezigheid van zeewater. Ideaal voor centrale smeerinstallaties met gangbare leidingdiameters bij continu gesmeerde motorvoertuiglagers, als smeervet in bouw- en landbouwmachines en transportrollagers.
Opslaan in lijst

€ 5,84/ stukexcl. btw

€ 7,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
0.4 kg