• Productomschrijving
Universeel vet voor de smering van rol- en glijlagers, ook in gemengd gebied en bij alle voor vetsmering toelaatbare glijsnelheden.
Vermindert wrijving en slijtage ook bij hoge belastingen.
Betrouwbare corrosiebescherming bij instandhouding van de smeerwerking (ook in aanwezigheid van water).
• Toepassingsgebieden
In centrale smeersystemen met normale leidingdiameters transporteerbaar.
Duurzaam gesmeerde lagers van motorvoertuigen.
Als afsmeervet in bouw- en landbouwmachines, lagers van elektromotoren, transportrollagers, asrollagers bij het spoor.
• Technische kenmerken
Met Longlife combinaties van werkzame stoffen, lithium-verzeept, druppelpunt > 180 °C.
Temperatuurbestendigheid: –30 °C tot +120 °C (kortdurend tot +140 °C).
Consistentie-indeling volgens DIN 51818: NLGI-klasse 2.
Mogelijke aanduiding volgens DIN 51502: K2K-30.

| Product | Inhoud [kg] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|
| Universeel vet I patroon 400g licht | 0.4 | € 5,84/stuk |