Eriks
E-COLL

E-COLL PTFE-spray met NSF-H1 vrijgave 400ml

  • ERIKS:12327176
  • Fabrikant:4317784499941
Image 1
PTFE-spray H1 E-COLL

• Productomschrijving Met H1-toelating van de NSF. PTFE-spray is een goed drogende permanente lossings-, smeer- en glijmiddel. • Toepassingsgebieden Smering van kettingen, gewrichten, geleidingen, rol- en glijlagers, tandwielaandrijvingen, etc. Bruikbaar in de gehele voedingsmiddelen- en drankenindustrie, waar hygiënisch ongevaarlijke smeermiddelen nodig zijn. • Technische kenmerken Product op basis van witte olie met PTFE-toevoeging. Bestand tegen koud en heet water, waterdamp en de in de voedingsmiddelenindustrie voorkomende alkalische en zure desinfectie- en reinigingsmiddelen. Hygiënisch ongevaarlijk in de zin van § 31, lid 1 van de Duitse Levensmiddelen- en gebruiksvoorwerpenwet. Temperatuurbestendigheid: –10 °C tot +120 °C; kortdurend tot +180 °C.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
0.4 l
Verpakking
Spuit