Eriks
E-COLL

PTFE- spray H1

PTFE-spray H1 E-COLL

•     Productomschrijving
Met H1-toelating van de NSF.
PTFE-spray is een goed drogende permanente lossings-, smeer- en glijmiddel.
•    Toepassingsgebieden
Smering van kettingen, gewrichten, geleidingen, rol- en glijlagers, tandwielaandrijvingen, etc.
Bruikbaar in de gehele voedingsmiddelen- en drankenindustrie, waar hygiënisch ongevaarlijke smeermiddelen nodig zijn.
•    Technische kenmerken
Product op basis van witte olie met PTFE-toevoeging.
Bestand tegen koud en heet water, waterdamp en de in de voedingsmiddelenindustrie voorkomende alkalische en zure desinfectie- en reinigingsmiddelen.
Hygiënisch ongevaarlijk in de zin van § 31, lid 1 van de Duitse Levensmiddelen- en gebruiksvoorwerpenwet.
Temperatuurbestendigheid: –10 °C tot +120 °C; kortdurend tot +180 °C.

Image 1
  • 1
  • 1
1 of PTFE- spray H1
ProductInhoud [l]VerpakkingBeschikbaarPrijsexcl. btw