Eriks
E-COLL

E-COLL Persluchtolie EU fles 1l

  • ERIKS:12742904
  • Fabrikant:4317784348881
Image 1
Persluchtolie

Uitvoering: siliconenvrij. Absorbeert condenswater en afzettingen, beschermt tegen corrosie en slijtage, hecht goed, drukontvankelijk, eenvoudig spoel- en sproeibaar, dus zuinig in gebruik.

Toepassing: voor persluchtgereedschap van alle systemen, speciaal voor perslucht-slaggereedschap met geluiddempende mantel. Reinigende eigenschappen. Te gebruiken via olievernevelaars of direct in de luchtslang. Ook te gebruiken als vorstbescherming tot –50°C, bijv. bij cilindersloten.

Opmerking: niet geschikt voor compressoren.
Opslaan in lijst

€ 12,71/ stukexcl. btw

€ 15,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Verpakking
Fles
Inhoud
1 l