• Productomschrijving
– Boorhamerolie –
Hoog werkzame speciale persluchtoie voor persluchtgereedschap in alle systemen.
• Toepassingsgebieden
Speciaal geschikt voor perslucht-slaggereedschap met geluidsdempende mantel.
• Producteigenschappen
Binding van condenswater, uitstekende corrosiebescherming.
Bescherming tegen slijtage en drukcapaciteit.
Goede hechting en verouderingsbestendigheid.
Eenvoudige transport- en sproeivaardigheid, zuinig in gebruik.
Geen binding van afzettingen vanwege het reinigende effect.
Volledige slagprestatie, bescherming tegen bevriezing van cilindersloten.
• Technische kenmerken
Bescherming tegen bevriezing tot –50 °C.
Aanwijzing: Gebruik met behulp van oliebus volgens gebruiksaanwijzing of rechtstreeks in de luchtslang invoeren.

| Product | Verpakking | Inhoud [l] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Persluchtolie EU fles 1l | Fles | 1 | € 12,71/stuk |