Eriks
E-COLL

E-COLL Keramiekpastaspray 400ml

  • ERIKS:12970872
  • Fabrikant:4317784179591
Image 1
Keramiek pasta spray

•     Productomschrijving
Zeer goed hechtend temperatuurongevoelig speciaal smeermiddel op keramische basis (milieuvriendelijk drijfgas).
•     Toepassingsgebieden
Preventief gebruik ter vermindering van slijtage (remfuncite), piepende en knarsende geluiden bij de remmen en tegen corrosie bij schroeven en fittingen.
Ook te gebruiken voor het smeren van kettingen (geschikt voor O-ring).
Bij vernieuwing van de remblokken.
Bij het wisselen van de bougies en las wielmoerspray.
Bij schroefverbindingen bij uitlaat- en katalysatorsystemen.
Voor corrosiebescherming bij motoraandrijvingen, assen en bij reparaties aan het uitlaatsysteem.
•     Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +1400 °C.
Corrosiebescherming met lange werking:
Zoutsproeitest > 500 h, DIN 50021.
Waterbestendigheid: 1-90, DIN 51807.
Dichtend en dempend, vrij van metalen.

Opslaan in lijst

€ 14,03/ stukexcl. btw

€ 16,98incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
4 l
Verpakking
Spuit