• Productomschrijving
Zeer goed hechtend temperatuurongevoelig speciaal smeermiddel op keramische basis (milieuvriendelijk drijfgas).
• Toepassingsgebieden
Preventief gebruik ter vermindering van slijtage (remfuncite), piepende en knarsende geluiden bij de remmen en tegen corrosie bij schroeven en fittingen.
Ook te gebruiken voor het smeren van kettingen (geschikt voor O-ring).
Bij vernieuwing van de remblokken.
Bij het wisselen van de bougies en las wielmoerspray.
Bij schroefverbindingen bij uitlaat- en katalysatorsystemen.
Voor corrosiebescherming bij motoraandrijvingen, assen en bij reparaties aan het uitlaatsysteem.
• Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +1400 °C.
Corrosiebescherming met lange werking:
Zoutsproeitest > 500 h, DIN 50021.
Waterbestendigheid: 1-90, DIN 51807.
Dichtend en dempend, vrij van metalen.

| Product | Inhoud [l] | Verpakking | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Keramiekpastaspray 400ml | 4 | Spuit | € 14,03/stuk |