Eriks
E-COLL

E-COLL Hoogwaardig vet LZ tube 50g

  • ERIKS:12740344
  • Fabrikant:4317784015615
Image 1
Hoogwaardig vet LZ

Uitvoering: siliconenvrij. Temperatuurbestendig van –20°C tot +120°C (kortstondig tot +140°C). Consistentie-indeling conform DIN 51818: NLGI-klasse. 2. mogelijkheid conform DIN 51502: K2K-20

Toepassing: voor de smering van wals- en glijlagers ook bij normale belasting en bij alle voor de vetsmering toelaatbare glijsnelheden. Ter vermindering van wrijving en slijtage, ondersteuning van de afdichtingen en ter bescherming tegen corrosie.
Opslaan in lijst

€ 4,95/ stukexcl. btw

€ 5,99incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
0.05 kg