• Productomschrijving
Voor smering van wals- en glijlagers ook bij normale belasting en bij alle voor vetsmering toelaatbare glijsnelheden. Ter vermindering van wrijving en slijtage, ondersteuning van de afdichtingen en als bescherming tegen corrosie.
• Toepassingsgebieden
Transportrollen en lagers van elektromotoren.
Asrollager bij spoorwegbedrijf.
Duurzaam gesmeerde lagers van motorvoertuigen.
Smeervet bj bouw- en landbouwmachines.
• Technische kenmerken
Temperaturbestendigheid: –20 °C tot +120 °C (kortdurend tot +140 °C).
Consistentie-indeling volgens DIN 51818: NLGI-klasse 2.
Mogelijke aanduiding volgens DIN 51502: K2K-20.

| Product | Inhoud [kg] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|
| Hoogwaardig vet LZ tube 50g | 0.05 | € 4,95/stuk |