• Productbeschrijving
Biedt zeer hoge corrosiebescherming voor alle metalen oppervlakken, zuinig in gebruik, sneldrogend, zonder verdere grondering overschilderbaar.
Veelzijdige beschermende film: bestendig, flexibel niet vet, elektrisch geleidend, overlasbaar.
• Toepassing
Duurzame bescherming voor blanke en galvanisch gecoate ijzerhoudende materialen.
Voor reparatie van beschadigde verzinkte onderdelen.
Voor het coaten van las- en boorplekken.
• Technische kenmerken
Zilver glanzend. +500 °C.
Beste resultaten bij ruimtetemperaturen (boven 16 °C).
Stofdroog bij 20 °C in 15 minuten.
€ 6,24/ stukexcl. btw
€ 7,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150