• Productbeschrijving
Biedt zeer hoge corrosiebescherming voor alle metalen oppervlakken, zuinig in gebruik, sneldrogend, zonder verdere grondering overschilderbaar.
Veelzijdige beschermende film: bestendig, flexibel niet vet, elektrisch geleidend, overlasbaar.
• Toepassing
Duurzame bescherming voor blanke en galvanisch gecoate ijzerhoudende materialen.
Voor reparatie van beschadigde verzinkte onderdelen.
Voor het coaten van las- en boorplekken.
• Technische kenmerken
Zilver glanzend. +500 °C.
Beste resultaten bij ruimtetemperaturen (boven 16 °C).
Stofdroog bij 20 °C in 15 minuten.

| Product | Kleur | Inhoud [ml] | Verpakking | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Zink-alu-spray 400ml | Zilver | 400 | Spuit | € 6,24/stuk |