Eriks
E-COLL

E-COLL EU Hochtemperatur-vet 400g

  • ERIKS:12496396
  • Fabrikant:4317784305273
Image 1
Hoge temperatuur-vet

•     Productomschrijving
Voor smering van rol- en glijlagers bij hoge temperaturen, corrosieve omgevingsinvloeden en bij alle voor vetsmeringen toegelaten glijsnelheden.
Vermindert wrijving en slijtage ook bij hoge temperaturen/belastingen en beschermt lagers tegen schadelijke verontreinigingen.
Instandhouding van de smeerwerking ook in aanwezigheid van water.
•    Toepassingsgebieden
Geschikt voor alle opslagplaatsen met extreme temperaturen: Ovens (gloeioven en droogoven, draaioven).
Manipulatoren, koelbed installaties, transportsystemen, warme lucht-ventilatoren.
Speciale elektromotoren.
Afzuigventilatoren voor aggressieve media.
Afsluiters in stortgoedinstallaties.
Ejectoren in kunststof spuitmallen.
•     Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –30 °C tot +180 °C (kortdurend tot +200 °C).
Druppelpunt: > 240 °C.
Consistentie-indeling volgens DIN 51818: NLGI-klasse 2.
Kleur: champagne/beige.

Opslaan in lijst

€ 17,66/ stukexcl. btw

€ 21,37incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
0.4 kg
Verpakking
Patroon