• Productomschrijving
Voor smering van rol- en glijlagers bij hoge temperaturen, corrosieve omgevingsinvloeden en bij alle voor vetsmeringen toegelaten glijsnelheden.
Vermindert wrijving en slijtage ook bij hoge temperaturen/belastingen en beschermt lagers tegen schadelijke verontreinigingen.
Instandhouding van de smeerwerking ook in aanwezigheid van water.
• Toepassingsgebieden
Geschikt voor alle opslagplaatsen met extreme temperaturen: Ovens (gloeioven en droogoven, draaioven).
Manipulatoren, koelbed installaties, transportsystemen, warme lucht-ventilatoren.
Speciale elektromotoren.
Afzuigventilatoren voor aggressieve media.
Afsluiters in stortgoedinstallaties.
Ejectoren in kunststof spuitmallen.
• Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –30 °C tot +180 °C (kortdurend tot +200 °C).
Druppelpunt: > 240 °C.
Consistentie-indeling volgens DIN 51818: NLGI-klasse 2.
Kleur: champagne/beige.

| Product | Inhoud [kg] | Verpakking | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| EU Hochtemperatur-vet 400g | 0.4 | Patroon | € 17,66/stuk |